曜日別特売

ウインドマークバフ

ウインドマークバフ - ケーイングウインドマークバフ - ケーイングウインドマークバフ - ケーイングウインドマークバフ - ケーイング
(1件のレビュー)

中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです
超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます

材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ厚さ(mm)25ブルー硬度ソフト内容量1枚
注意
※バフ清掃にはパルスエアーガンを使用する事を推奨
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
パッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532525203072180×2525180147~150
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
48532550203075150×2522150122~125
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48532550
2025-08-03
用途: 塗装後の磨き作業
Garage502自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすくて気に入りました。
もうウールバフ要らないです。
こちらのバフ3種類とFMC NEO EXシリーズ0、1、2の組み合わせで使ってます。
0、1をシングルアクション、2をダブルアクションで使っています。
ゴミ取り、肌調整はスーパーアシレックス1500とスーパーバフレックス2000の水研ぎです。
今までバフ、コンパウンドとも色々試しましたが、自分の中では最高の組み合わせになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする