イマオコーポレーション
インデックス プランジャー
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
材質(ノーズ)
SUS303
色(ノブ)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
材質(本体)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55634435
NDXC6-3AW
3.5
31.5
SUM22L
5.5
12
¥
780
¥
757
¥
833
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634444
NDXC6-4AW
4
36
SUM22L
6
15
¥
790
¥
767
¥
844
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55634496
NDXC8-5AW
5
40
SUM22L
12
17
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55634426
NDXC10-6AW
6
47.5
SUM22L
23
20
¥
970
¥
941
¥
1,035
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55634408
NDXC12-8AW
8
61.7
SUM22L
42
26
¥
1,140
¥
1,106
¥
1,217
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634383
NDXC6-3AW-SUS
3.5
31.5
SUS303
5.5
12
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634374
NDXC6-4AW-SUS
4
36
SUS303
6
15
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634505
NDXC8-5AW-SUS
5
40
SUS303
12
17
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634487
NDXC10-6AW-SUS
6
47.5
SUS303
23
20
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634514
NDXC12-8AW-SUS
8
61.7
SUS303
42
26
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください