浅野木工所
プラ熊手
用途:草集め、ゴミ集めに。
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48533426
#12044
180
730
小
オープン
¥
1,388
¥1,527
(税込)
3日以内出荷
48533435
#12043
260
1200
中
オープン
¥
2,088
¥2,297
(税込)
3日以内出荷
48533444
#12042
360
1500
大
オープン
¥
2,388
¥2,627
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください