ノーブランド
オリジナルターフ
防炎・静電気抑制・抗菌・UV加工の機能付き。
C型パイルで触り心地と起立性を両立。
裏面はポリウレタンのため耐水性アップで長持ち。
水はけのための透水穴もあいています。
用途
質感・性能・価格にこだわったエクステリア用の人工芝。
長さ(m)
10
内容量
1巻
注意
※【注意】
※湿度や気温の変動により伸縮する場合がありますので、設置の際は端の部分を壁などから少し離して設置してください。
※夏や気温が高い状況下においては表面が高温になりますので、素手で触れたり素足で歩くとヤケドをする恐れがあります。手袋をする、履物を着用するなど十分注意してください。
※万が一、製品の破れや破損が発生した場合は、使用を中止するか、取り換えを行ってください。ケガや事故の原因になります。
※製品のめくれなどによりケガや事故を引き起こす場合があります。素足での使用は避け、履物を着用するなどし、使用には十分注意してください。
※本製品の灯油、ガソリン、アルコール、シンナー、有機溶剤などが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。変色や製品の破損、臭いの発生の原因となります。
※商品の性質上、極端な高温、低温にさらされている状況下での使用は商品の強度の低下、また品質を低下させる可能性がありますので、使用は避けてください。
※作業の際は手や指を挟んでしまい負傷する恐れがあるため、手袋などの保護具を着用して作業を行ってください。
※特にベランダでの作業は、床面に傷がつかないように養生してから作業を行ってください。またベランダの段差などには十分注意して設置を行ってください。
※残材は設置後、速やかにまとめて廃棄してください。また廃棄はお住いの自治体の規定に従ってください。
※賃貸物件や集合住宅ではバルコニーでの敷物が制限される場合がありますので、ご購入前に確認を行ってください。
※バルコニーへの設置は排水溝などのつまりの原因になる可能性がありますので、設置環境を十分把握した上で、設置場所を決定してください。
※設置の際は、本製品が動かないようにしっかりと固定してください。
※本商品を保管する際はお子様の手の届かない場所で保管してください。
※【警告】
※本製品は本来の用途以外に使用しないでください。
※〈設置に関して〉
※風圧で本製品が飛ばされることにより、ケガをする恐れや周囲の物を破損させる可能性がありますので、高層住宅、高階層のベランダやバルコニー〈15階以下が目安)、屋上及び屋上階、ベランダの腰高が10cm未満のベランダやバルコニー、ベランダの腰壁に格子やスリット、桟などが設置された風が強く吹き込むベランダやバルコニー、このような場所には設置しないでください。またいずれの数値も参考とする数値であり保証値ではありません。設置場所の環境を十分考慮された上、設置をしてください。
※駐車場、駐輪場、通路、車両やバイク、自転車の通行のある場所では設置しないでください。
※設置にあたり、災害時の避難路、避難口などはしっかりと確保してください。確保がされない場所に設置はしないでください。避難の妨げとなります。また設置に関して法律で定められた禁止場所には設置しないでください。
※〈使用に関して〉
※火気を近づける行為は絶対にやめてください。本製品上での焚き火、コンロの使用、花火、その他タバコの投げ捨てなどは火災の原因となります。絶対におやめください。
※雨や散水の後は製品の表面が滑りやすくなります。水分を取り除いてから再度使用するなどして、十分注意を払ってご使用ください。
※本製品の上で走ったり、スキップしたりしないでください。ケガをする恐れがあり、本製品がずれて破損の原因となり、また破れなどの原因ともなります。
※台風や強風が予想される場合は、事前に重しをのせるか、一時的に撤去して安全な場所で保管するようにしてください。
※【お手入れについて】
※人工芝に落ちたゴミや落ち葉は、ホウキや掃除機などで除去してください。
※人工芝に土や砂、髪の毛などが入り込むと、クッション性が低下する恐れがあります。このような小さい異物が入り込んだ場合はデッキブラシやホウキなどでその都度、掃除して除去してください。
※お酒、ビール、ジュースなどの飲料水をこぼした場合は、水道水で洗い流してください。水圧を少し高め(過剰に高くしない)にしてミスト状もしくはシャワー状にして洗浄してください。
※油類で汚れた場合は布で叩いて拭き取り、その後中性洗剤を薄めて乾いた布に含ませて拭き取って水洗いし、洗剤成分をしっかりと落とし、自然乾燥させてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48533670
90087
芝丈:30
1
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48533679
90093
芝丈:30
2
¥
98,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48533688
90088
芝丈:40
1
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください