アサヒペン
リビングクリーナーカベ紙用
フッ素コートが汚れからガードし拭き取り後はサラサラ!
室内のホルムアルデヒドやタバコの臭いを低減します。
照明器具・アルミサッシ・洗面台などにも!
用途
ビニールカベ紙・照明器具・アルミサッシ・ドア・スイッチまわり・洗面台に。
成分
界面活性剤(1.7% アルキルグルコシド)、洗浄補助剤
内容量(g)
500
液性
弱アルカリ性
使用量
1m
2
当たり/13回スプレー(10ml相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(500g)
注意
※使用できないところ:紙カベ紙・布カベ紙(シミになります)、テレビ・パソコンなどの画面、精密機器、床面(すべります)、畳、木製家具、ニス塗り面、自動車の塗装面、白木、水のしみこむもの
※表示の用途以外には使用しない。
※換気をよくして使う。
※使用するときは、保護具(ゴム手袋)を着用し、目に液や飛沫が入らないように注意する。
※目線より上にはスプレーしない。目線より高い位置に使う時は液を塗布したスポンジなどで塗りつけて作業する。
※ビニールカベ紙でも洗剤を吸い込むものがある。この場合は、液をスポンジにつけてこすり、手早く水拭きする。
※ガラス、床面についたら、すぐに水拭きする。
※使用後は手を水でよく洗う。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48533575
-
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください