曜日別特売

キッチンクリーナー油汚れ用

キッチンクリーナー油汚れ用 - アサヒペン

超強力洗浄スプレー
タイル・ステンレス・アルミ・化粧合板などの油汚れの洗浄に!
強力分解
室内のホルムアルデヒドやタバコの臭いを低減します。
手と環境にやさしい生分解性の植物系界面活性剤を使用しています。
手あか・タバコのヤニを落とし、フッ素コートが汚れからガードします。
ベタベタ油もガンコな汚れも強力に分解洗浄します。
泡タイプで垂れにくい製品です。

用途油汚れの洗浄に。(換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁や床面、タイル・ステンレス・アルミ・化粧合板など)成分けい酸塩(5%)、有機溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル 3%)内容量(g)500液性アルカリ性使用量1m2に当たり/30~50回スプレー(24~40g相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(500g)
注意
※使用できないところ:水が染み込む素材(白木、畳、しっくいなど)、家具、ニス塗り面、自動車
※塗装面、フッ素コートなどの特殊コート、外国製のタイル、光沢が低い金属部は、はがれたり変色することがあります。
※表示の用途以外には使用しない。
※目に入らないように注意する。
※必ず単独で使用する。
※使用する素材によって変色・変質することがあるので、必ず目立たない所で試してから使用する。(スプレーしてから時間をあける場合は注意する。)
※タレ落ちたまま放置すると変色することがあるので、すぐに水で洗い流す。
※本品はアルカリ性洗剤であり、表示の用途対象品であっても変色や素材を傷める場合があるので、使用前に器具、設備の表示や取扱説明書を充分に確認してから使用する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533584-
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする