コンパル
アルミ伸縮・手ホーキ
使い易いアルミ伸縮パイプ柄79cm。
短く縮めて収納にも便利です。
太毛・細毛のブレンドで小さなゴミや落ち葉などの収集に。
用途
小さなゴミや落ち葉などの収集に。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、アルミ合金
幅(mm)
260
全長(mm)
610~790
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48533557
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください