曜日別特売

スライドペダルペール 45L

スライドペダルペール 45L - 平和工業スライドペダルペール 45L - 平和工業スライドペダルペール 45L - 平和工業スライドペダルペール 45L - 平和工業スライドペダルペール 45L - 平和工業スライドペダルペール 45L - 平和工業スライドペダルペール 45L - 平和工業スライドペダルペール 45L - 平和工業

ペダル式だから足で踏むだけで開閉するスライドペール。使いやすい45Lサイズ。フタ付きで中身が見えないから置く場所を選ばない。2つ折りスライドフタでスペースの無い棚下にも置きやすい。
手を添えるとフタを開けたまま固定可能、閉める時はペダルを踏むとロック解除。袋留め付きで、45Lポリ袋をしっかり固定。大きめコロ付きで、引き手部分を少し持ち上げると移動ラクラク。フタが外せるので、丸洗い可能。スタイリッシュなデザイン。

用途キッチンやリビングのゴミ箱に。くず入れ/クズ入れ/ふた付き/45L/45リットル/スライド/ペダル/ペダルペール/ペダル式/ダストボックス/キャスター付き/キッチン/リビング/カウンター/分別/分別ゴミ箱/分別ごみ箱/シンプル/スタイリッシュ/オシャレ/おしゃれ/お洒落材質ポリプロピレン質量(kg)2.36グリーン容量(L)45寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×44.5×58商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4853292745L(GR)
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする