▼ 長年人気の王道パーツ ▼
海外のMIATAやMX-5オーナーも愛用する
欧州車のような雰囲気さえも漂わせる
スポーティなイカリングモデル!!
経年劣化でくすんでしまった
目元のリレフッシュや
価格が高騰している純正ヘッドライトを
大切に保管するための
交換品としても最適です。
--- 商品詳細 ---
左右1セット
ブラックタイプ
日本光軸仕様
光軸調整機能付き
78WORKSオリジナル説明書付き
カプラーオン接続
イカリングと3連LEDはお好みの
点灯方法に合わせて結線を行って下さい
(説明書に詳細を記載しておりますので安心です)
ハロゲンバルブ付属
HIDキットやLEDバルブの取付けも可能
--- 適合車種 ---
型式:GF-NB6C / GF-NB8C / NB2 / NB3 / NB4
車名:NB ロードスター 後期用
年式:2000(平成12)年7月から2004(平成16)年8月
▼グレード
M / SP / S / RS / VS
RS-II / YSリミテッド
マツダスピード
NR-A / MVリミテッド
SGリミテッド / ターボなど
全てのグレードに取付け可能
平成16年9月(2004年9月)~平成17年7月(2005年7月)の
最終型はロービームがH7となるため
簡単な配線作業が必要となりますが
オリジナルの説明書にて内容を記載しておりますので
ご安心下さい。
前期に取り付ける場合は
後期フェイス化する必要があります。
後期バンパーに交換、ヘッドライトの配線加工
ウインカーバルブの交換等
前期を後期フェイス化されたり
後期でも事故修理やリフレッシュ等で
純正ヘッドライト交換をされている場合は
ロービームのバルブサイズをご確認下さい。
ロービームがHB4の場合 → 取付け可能
ロービームがH7の場合 → 取付けには配線加工が必要


