クリスタルアイ
12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明
従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。
面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。
純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。
手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。
釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。
12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。
~こんなお車におすすめ~
<軽四ハイトワゴン>
N-BOX、ウェイク、タントなど
<軽1BOX>
N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど
<その他軽四>
ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど
<ミニバン・ステーションワゴン>
アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど
<SUV>
ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど
<1BOX・商用バン>
ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど
<その他トラックなど>
キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど
キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)
スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個
面発光LEDシステム
DC12V車/24V車 兼用
消費電力:30W
ルーメン:2500lm
色温度:6500K
本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm
本体重量:830g
本体カラー:ホワイト
取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属
LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)
【注意事項】
室内用ですので外装には使用できません。


