SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー

SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー - EARTH MAN

専用バッテリーパック1個付き
充電残量表示機能付き
伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納
160mmチップソー付き
樹脂ブレード10枚付き
肩掛けベルト付き
頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。

用途
茂った草や太径雑草の刈り込みに
柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。
質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800刈り幅(mm)160連続使用時間(分)20バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)18内容量1個
注意
※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業などには、絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48538755SL-GGT160-AS
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする