JETBLACK充電用草刈チップソー オールマイティ

JETBLACK充電用草刈チップソー オールマイティ - EARTH MANJETBLACK充電用草刈チップソー オールマイティ - EARTH MAN


約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップをガードするコブ付き
エンジン刈払機でも使用可能

用途

雑草の草刈に 一般草刈用
厚さ(mm)台金:約1.1内径(Φmm)25.4チップ厚さ(mm)約1.7内容量1個
注意
※本体スペックを確認の上ご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
外径(Φmm)
チップ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48538868-18V・36V充電式草刈機・エンジン式刈払機20cc~25cc推奨30523044
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
48538877-36V充電式草刈機・エンジン式刈払機23cc~32cc推奨37525548
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする