EARTH MAN
JETBLACK草刈チップソー二段刃
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
2段刃でキレイに下刈りが可能
用途
きれいに下刈りをしたい人用
雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用
チップ数
36
適合機種
EM3WAYグラストリマー専用(SL-BGGT185-AS)
厚さ(mm)
台金:約1.1
質量(g)
170
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
185
チップ厚さ(mm)
約1.7
内容量
1個
注意
※本体スペックを確認の上ご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ数
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48538816
-
36
185
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください