アルミス
替え専用ソーチェーン
用途
AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン
仕様
ケージ幅(1.1mm):0.43
刃数
14
ピッチ
0.25
コマ数
28
内容量
1個
注意
※太枝切っ太郎(AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI)専用の交換用チェーンです。
※本体は別売りです。
※本来とは異なる方法や用途以外で使用したり改造したりするなどせず、正しく使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48538500
AFT-21VST
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください