アルミス
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー
(1件のレビュー)
残量確認表示付
幅(mm)
75
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
48
奥行(mm)
130
バッテリー容量(Ah)
1.5
内容量
1個
注意
※専用の充電器で充電して下さい
※本体を使用しない際も定期的に充電して下さい。完全放電しますと再充電できなくなる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48538484
AFT-18VBT
¥
3,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください