曜日別特売

プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付

プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 - ケツト科学研究所

膜厚計L-500とプローブのセット品

電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ校正証明書付き内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48537310L-500+EP-100(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
オープン
479,800
527,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48537319L-500+HP-100(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
オープン
489,800
538,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48537328L-500+EP/HP-100(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
オープン
599,800
659,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする