OTC
バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用
地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。
ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)
厚さ(mm)
0.0023
色
透明
本体寸法(mm)
1460×800
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200093
バイオマス配合率(%)
10
注意
※バイオマスマークが印刷されています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48538579
BR1-9N1C
1ケース(16セット×50枚)
¥
64,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48538570
BR1-31C
1ケース(4セット×200枚)
¥
61,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48538676
BR1-9N1C
1セット(50枚)
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
48538667
BR1-31C
1セット(200枚)
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。