曜日別特売

バイオマスサービス4点セット

バイオマスサービス4点セット - OTCバイオマスサービス4点セット - OTCバイオマスサービス4点セット - OTCバイオマスサービス4点セット - OTCバイオマスサービス4点セット - OTCバイオマスサービス4点セット - OTCバイオマスサービス4点セット - OTC

全てのバイオマス素材を使用した自動車養生カバーの4点セットです。

用途自動車整備、販売、展示車用などセット内容バイオマスポリシートカバー、バイオマスピタットガード、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシフトカバー寸法(mm)シートカバー:1460×800、ピタットガード:530×420、ハンドルカバー:Φ380、シフトカバー:160×140バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210009バイオマス配合率(%)10内容量1ケース(100組)
注意
※バイオマスマークが印刷されています。
※シフトカバーの中に1枚ずつ入っています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48538658BPN-1
19,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする