曜日別特売

バイオマスピタットガード

バイオマスピタットガード - OTCバイオマスピタットガード - OTCバイオマスピタットガード - OTCバイオマスピタットガード - OTCバイオマスピタットガード - OTC

整備作業時の汚れを未然に防ぐ上に、バイオマス素材を使用したマット用ガードシートでさらにイメージアップ。

用途自動車整備、販売、展示車用など材質高密度ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)厚さ(mm)0.045寸法(mm)530×420バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210009バイオマス配合率(%)10
注意
※バイオマスマークが印刷されています。
※ロールタイプ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48538624BR11-B2C1ケース(4セット×500枚)
48,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48538640BR11-C2C1ケース(8セット×200枚)
48,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48538649BR1-9P2C1ケース(16セット×50枚)
35,200
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48538719BR11-B2C1セット(500枚)
12,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
48538728BR11-C2C1セット(200枚)
6,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
48538737BR1-9P2C1セット(50枚)
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする