曜日別特売

バイオマスゴム入りハンドルカバー

バイオマスゴム入りハンドルカバー - OTCバイオマスゴム入りハンドルカバー - OTCバイオマスゴム入りハンドルカバー - OTCバイオマスゴム入りハンドルカバー - OTC

ハンドルの裏表をしっかり包み込めます。ハンドルサイズはΦ380迄可能です。
地球に優しい素材を使用したハンドルカバーです。

用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム2本厚さ(mm)0.035透明本体寸法(mm)Φ380迄バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
注意
※バイオマスマークが印刷されています。
※ポップアップタイプ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48538597BR1-4A1C1ケース(2セット×250枚)
26,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48538606BR1-9H1C1ケース(16セット×50枚)
51,200
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48538694BR1-9H1C1セット(50枚)
3,200
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする