ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX

ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX - ギケン

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ
多刃により面粗度向上。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮内容量1本
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
全131種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
抜代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48544206GK-HAZX0300DLC6020331.8
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48544215GK-HAZX0310DLC602543.12.1
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48544224GK-HAZX0320DLC602543.22.1
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48544240GK-HAZX0330DLC602543.32.1
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48544249GK-HAZX0340DLC602543.42.1
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48544258GK-HAZX0350DLC602543.52.1
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48544267GK-HAZX0360DLC602543.62.4
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48544276GK-HAZX0370DLC602543.72.4
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48544285GK-HAZX0380DLC602543.82.4
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48544294GK-HAZX0390DLC602543.92.4
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48544310GK-HAZX0400DLC6025442.4
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48544319GK-HAZX0410DLC753064.12.7
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48544328GK-HAZX0420DLC753064.22.7
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48544337GK-HAZX0430DLC753064.32.7
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48544346GK-HAZX0440DLC753064.42.7
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48544355GK-HAZX0450DLC753064.52.7
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48544364GK-HAZX0460DLC753064.63
20,320
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544380GK-HAZX0470DLC753064.73
20,320
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544389GK-HAZX0480DLC753064.83
20,320
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544398GK-HAZX0490DLC753064.93
20,320
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544407GK-HAZX0500DLC7530653
20,320
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544416GK-HAZX0510DLC753565.13.3
20,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544434GK-HAZX0520DLC753565.23.3
20,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544459GK-HAZX0530DLC753565.33.3
20,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544486GK-HAZX0540DLC753565.43.3
20,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544504GK-HAZX0550DLC753565.53.3
20,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544529GK-HAZX0560DLC753565.63.6
21,310
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544739GK-HAZX0570DLC753565.73.6
21,310
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544757GK-HAZX0580DLC753565.83.6
21,310
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544775GK-HAZX0590DLC753565.93.6
21,310
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544800GK-HAZX0600DLC7535663.6
21,310
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48544809GK-HAZX0610DLC1004086.13.9
27,720
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544818GK-HAZX0620DLC1004086.23.9
27,720
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544827GK-HAZX0630DLC1004086.33.9
27,720
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544836GK-HAZX0640DLC1004086.43.9
27,720
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544845GK-HAZX0650DLC1004086.53.9
27,720
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544854GK-HAZX0660DLC1004086.64.2
28,390
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544870GK-HAZX0670DLC1004086.74.2
28,390
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544879GK-HAZX0680DLC1004086.84.2
28,390
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544888GK-HAZX0690DLC1004086.94.2
28,390
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544897GK-HAZX0700DLC10040874.2
28,390
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544906GK-HAZX0710DLC1004587.14.5
28,790
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544915GK-HAZX0720DLC1004587.24.5
28,790
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544924GK-HAZX0730DLC1004587.34.5
28,790
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544940GK-HAZX0740DLC1004587.44.5
28,790
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544949GK-HAZX0750DLC1004587.54.5
28,790
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48544958GK-HAZX0760DLC1004587.64.8
29,040
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48544967GK-HAZX0770DLC1004587.74.8
29,040
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48544976GK-HAZX0780DLC1004587.84.8
29,040
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48544985GK-HAZX0790DLC1004587.94.8
29,040
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゼロバリXアルミ4枚刃で極薄アルミを穿孔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする