ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH - ギケン

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ
多刃により面粗度向上。
オイルホール有。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート内容量1本
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
抜代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48554469GK-HAZX-L-OH0300DLC7027331.8
28,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48554487GK-HAZX-L-OH0310DLC753633.12.1
28,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48554505GK-HAZX-L-OH0320DLC753633.22.1
28,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48554530GK-HAZX-L-OH0330DLC753633.32.1
28,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48554548GK-HAZX-L-OH0340DLC753633.42.1
28,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48554566GK-HAZX-L-OH0350DLC753633.52.1
28,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48554584GK-HAZX-L-OH0360DLC753643.62.4
28,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48554609GK-HAZX-L-OH0370DLC753643.72.4
28,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48554627GK-HAZX-L-OH0380DLC753643.82.4
28,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48554645GK-HAZX-L-OH0390DLC753643.92.4
28,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48554670GK-HAZX-L-OH0400DLC7536442.4
28,360
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48554688GK-HAZX-L-OH0410DLC954564.12.7
31,990
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554706GK-HAZX-L-OH0420DLC954564.22.7
31,990
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554724GK-HAZX-L-OH0430DLC954564.32.7
31,990
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554749GK-HAZX-L-OH0440DLC954564.42.7
31,990
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554767GK-HAZX-L-OH0450DLC954564.52.7
31,990
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554776GK-HAZX-L-OH0460DLC954564.62.7
32,850
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554785GK-HAZX-L-OH0470DLC954564.72.7
32,850
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554794GK-HAZX-L-OH0480DLC954564.82.7
32,850
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554810GK-HAZX-L-OH0490DLC954564.92.7
32,850
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554819GK-HAZX-L-OH0500DLC9545652.7
32,850
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554828GK-HAZX-L-OH0510DLC955465.13.6
33,640
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554837GK-HAZX-L-OH0520DLC955465.23.6
33,640
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554846GK-HAZX-L-OH0530DLC955465.33.6
33,640
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554855GK-HAZX-L-OH0540DLC955465.43.6
33,640
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554864GK-HAZX-L-OH0550DLC955465.53.6
33,640
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48554880GK-HAZX-L-OH0560DLC955465.63.6
34,480
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
48554889GK-HAZX-L-OH0570DLC955465.73.6
34,480
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
48554898GK-HAZX-L-OH0580DLC955465.83.6
34,480
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
48554907GK-HAZX-L-OH0590DLC955465.93.6
34,480
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
48554916GK-HAZX-L-OH0600DLC9554663.6
34,480
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
48554925GK-HAZX-L-OH0610DLC1006386.13.9
44,740
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48554934GK-HAZX-L-OH0620DLC1006386.23.9
44,740
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48554950GK-HAZX-L-OH0630DLC1006386.33.9
44,740
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48554959GK-HAZX-L-OH0640DLC1006386.43.9
44,740
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48554968GK-HAZX-L-OH0650DLC1006386.53.9
44,740
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48554986GK-HAZX-L-OH0660DLC1006386.64.2
45,840
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48555020GK-HAZX-L-OH0670DLC1006386.74.2
45,840
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48555038GK-HAZX-L-OH0680DLC1006386.84.2
45,840
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48555056GK-HAZX-L-OH0690DLC1006386.94.2
45,840
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48555074GK-HAZX-L-OH0700DLC10063874.2
45,840
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
48555099GK-HAZX-L-OH0710DLC1207287.14.5
46,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48555117GK-HAZX-L-OH0720DLC1207287.24.5
46,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48555135GK-HAZX-L-OH0730DLC1207287.34.5
46,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48555160GK-HAZX-L-OH0740DLC1207287.44.5
46,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48555379GK-HAZX-L-OH0750DLC1207287.54.5
46,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48555397GK-HAZX-L-OH0760DLC1207287.64.8
46,930
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48555406GK-HAZX-L-OH0770DLC1207287.74.8
46,930
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48555424GK-HAZX-L-OH0780DLC1207287.84.8
46,930
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48555449GK-HAZX-L-OH0790DLC1207287.94.8
46,930
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

抜群の直進性【ゼロバリX】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする