アドテック
DDR5-5600 UDIMM
DDR5-5600/PC5-5600(
PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイス
UDIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48589435
ADS5600D-32G4
32GB 4枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
48589426
ADS5600D-32GW
32GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
48589408
ADS5600D-H16G4
16GB 4枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
48589399
ADS5600D-H16GW
16GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
48589374
ADS5600D-X8G4
8GB 4枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
48589365
ADS5600D-X8GW
8GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください