画像準備中

DDR5-5600 UDIMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48589399 品番ADS5600D-H16GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

DDR5-5600/PC5-5600(
PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。

容量(GB)16GB 2枚組 規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする