曜日別特売

USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック

USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック - アドテック

アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。

ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-CUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48589530APC-V1510CC-4KU3G2-B
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする