MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMC

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能

ストローク(mm)200使用圧力範囲(MPa)0.1~1チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載オートスイッチ有無オートスイッチあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48590169MGPM40-200Z-A93L-XB22
68,810
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする