最大4台までミラーング接続でき、ZoomやTeams、Google meetsなどのWebミーティングサービスとも連携する優れものです。パソコン、タブレット、スマートフォン。もはや1人1端末の時代を通り越し、2台以上の端末を持っていることも珍しくない時代と言っても過言ではありません。もちろん、それらの端末はWindowやMac Book、アンドロイドやChrome Bookなど、様々な種類があります。ピュアは手のひらに収まる小さな筐体ながら、非常にパワフルなプロAV機器です。どんなOSでも簡単にワイヤレス投影できるミラーリング機能。しかも、アプリのインストールやUSBドングルを差し込む必要がなく、それぞれの端末が標準でもっているミラーリング機能をそのまま使うことができます。また、4台まで同時接続できるので、分割表示による資料の対比や映像切り替えは、ボタン一つでOK。ホワイトボード&アノテーション機能も搭載し、簡単な図解から表示している映像の上への注釈などが行えます。さらに、パソコンに無償のアプリケーションをインストールすると、ZoomやTeamsなどのWebミーティングサービスとも連携します。サイナップに接続したUSBカメラやUSBオーディオデバイスをパソコン上で起動したZoomやTeamsのデイバスとして仮想的に認識させる「BYOM」という機能は、さながらTV会議のような運用ができる便利な機能です。従来型の教室をアクティブラーニング対応の次世代型の教室に進化させるピュアをご検討ください。