コジット
体幹リセットバウンドクッション
弾む座り心地で体幹を鍛える!おウチ時間で、ながらトレーニング。
セット内容
本体1、カバー1、空気入れ1、キャップ2、キャップ抜き1
材質
本体:塩化ビニル樹脂、カバー:(側地)ポリエステル100%、、(クッション材)ポリエチレン、空気入れ・キャップ・キャップ抜き:ポリプロピレン
質量(g)
1070
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48590239
932854
ブラウン
オープン
¥
3,389
¥
3,728
(税込)
9日以内出荷
48590248
932861
グリーン
オープン
¥
3,389
¥
3,728
(税込)
9日以内出荷
48590257
932878
オレンジ
オープン
¥
3,389
¥
3,728
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください