曜日別特売

<ARCHISS>多用途 モニター/パソコンライザー

<ARCHISS>多用途 モニター/パソコンライザー - アーキサイト

デスク周りをすっきり、スペースを有効活用 デスクに設置するだけで、机上を整理できるモニター・パソコン台。モニターの下にキーボード・マウスを収納すれば、空いたスペースを広々有効活用。耐荷重は最大18kgあるので、モニターだけでなく、パソコン台、プリンター台としても使用可能です。デスクでの作業や、掃除も簡単に行えます。選べる3パターンの設置方法 ご使用環境に合わせて、トップクランプ式、サイドクランプ式、自立式の3パターンの設置に対応。最適な設置方法でご使用ください。【トップクランプ式】モニターの設置に最適な設置方式です【サイドクランプ式】550x250mmの天板を拡張デスクとして使用することができます【自立式】クランプが設置できないデスクに最適な設置方式です。モニターを上げて快適な姿勢に モニターの位置を上げることで自然と視線も上がり、快適な姿勢で作業を行うことができます。トップクランプ式の場合は約8cm、自立式の場合は約16cmデスクからモニターの高さを上げることが可能です

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48590948AS-MABR01
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする