SEAGATE(シーゲイト)
BarraCuda HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 1TB 7200RPM 256MB 512E
比類なきデスクトップ用ハードディスク・ドライブ。
サイズ
3.5inch
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA
容量(TB)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48591054
ST1000DM014/ASJ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください