トライメイト
ワイヤーブラシ3本セット
ステンレスブラシ、真鍮ブラシ、ナイロンブラシの3本セットです。頑固な汚れの除去に
用途
ステンレスブラシ:錆落としなどに。
真鍮ブラシ:ワイヤーブラシで傷つきやすい材質の掃除などに。
ナイロンブラシ:傷つきやすい材質の掃除などに。
色
黒・赤・黄
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48594825
TR-WBS001
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください