曜日別特売

リアカメラ接続アダプター

リアカメラ接続アダプター - データシステムリアカメラ接続アダプター - データシステム

データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。
ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ
一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。

用途スズキ「全方位モニター付メモリーナビゲーション」装着車の全方位カメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。 純正風スイッチでビュー切替が可能。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、ビルトインスイッチ(スズキtype-A)、スイッチハーネス、結束バンド×5、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス×各5、メス×各5)、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593635RCA084K-A
6,990
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする