曜日別特売

テレビナビキット ビルトインタイプ

テレビナビキット ビルトインタイプ - データシステム

走行中でも純正ナビでテレビやDVDなどの映像鑑賞とカーナビなどの目的地設定の操作ができるようになる便利なアイテム。ビルトインタイプなら、純正パネルにスイッチを埋め込むので目立たずスマートに取り付けることが可能です。夜間・暗所ではスモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷わず操作可能です。また、ディマー機能を搭載しておりスモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。
自動ノーマル制御復帰機能搭載。走行中のナビゲーション操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能です。【重要】本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適正品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合品番検索にてご確認ください。

付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、Eクランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TV&ナビコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。ビルトインスイッチは品番により異なります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48594439KTN-96B-D
24,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
48594448KTN-96B-TA
24,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

データシステムTV NAVI KIT紹介ムービー2?取付概要編?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする