曜日別特売

テレビキット スマートタイプ

テレビキット スマートタイプ - データシステム

テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく、車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザインです。

付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※品番によって内容物が異なります。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によって、ケース形状・サイズが異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムWEBサイトより最新適合表を確認の上ご購入ください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故の原因となりますので、海外仕様車への取付は絶対に行わないでください。また、日本国外での取付、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしてもメーカーは一切の責任保証を負いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48594204TTV430S
19,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
48594220UTV440S
19,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品紹介ムービー】TV-KITseriesラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする