ASR681Ⅱは、リモートコントロールユニットを採用したエアサス・アクティブサスコントローラーです。クルマの外からでも目で確認しながらエアサス・アクティブサス車の車高を自由自在にコントロールでき、思いのままのスタイリングを実現します。また、1つの本体で多くの車種に適合(詳細は最新適合表でご確認ください)。クルマを乗り換えた際も、適合車種なら車種別専用ハーネス(別売)を交換するだけで引き続きご使用いただけます。
付属品本体、リモートコントローラー取付ステー、両面テープ、リモートコントローラーユニット、シガー電源ケーブル(DTP015)、マジックテープ、取扱/取付説明書、保証書材質【本体】耐熱ABS樹脂、【リモートコントローラー】耐熱ABS樹脂色【本体】ブラック【リモートコントローラー】ピアノブラック表示部本体:7セグLED(赤)、リモートコントローラー:16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(バックライトブルー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70、【リモートコントローラー】86×24×88動作温度(℃)【リモートコントローラー】-10~50(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱