曜日別特売

マルチカメラスプリッター

マルチカメラスプリッター - データシステム

マルチカメラスプリッターMC296はフロント、サイド、リアなど最大4つのカメラ映像を入力し、多彩なモニターレイアウトによる表示を可能にしいた便利な製品です。
画面表示パターンカスタマイズ機能によりそれぞれの映像をお好みに応じて表示させたり、運転操作に連動してモニター画面を自動分割して複数のカメラ映像を同時に表示させたりすることが可能です。
マルチカメラ接続アダプターを使用した場合、車種によってカメラ映像の映り方は異なります。

付属品本体、ピン端子ケーブル、コントロールスイッチ、専用接続ハーネス、エレクトロタップ×3、ギボシ端子&スリーブ(オスメス各2)、両面テープ×2、取付説明書、保証書質量(g)約115(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70(突起部除く)、【コントロールスイッチ】18×34×9電源電圧(V)12/24消費電流(mA)約250(本体のみ)※カメラ除くヒューズ2.0ARoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCA端子1系統NTSC映像入力RCA端子4系統NTSC内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593906MCS296
17,900
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルチカメラスプリッターMCS296基本性能と設置方法説明ムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする