曜日別特売

リアカメラ入力ハーネス

リアカメラ入力ハーネス - データシステム

【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】
純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。
リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。

用途
データシステム製リアカメラ(
データシステム製リアカメラ《RVC801》、マルチビューカメラ《MVC811》、ビルトインカメラ《BIC263》専用です。他のカメラは使用できません。をマツダコネクトに接続するためのハーネスです。
付属品リアカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、ギボシ端子(オス1,メス1)、ギボシスリーブ(オス1、メス1)、取付説明書ケーブル長(mm)1500(※一部品番に限る)RoHS指令(10物質対応)対応映像入力RCAピン端子内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48594107RCH059U
4,490
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする