曜日別特売

エアサスコントローラー

エアサスコントローラー - データシステムエアサスコントローラー - データシステム

ASC683Lは、LEXUS LS500/500hの車高を自在にコントロールできる専用エアサスコントローラーです。操作は車内の純正車高選択スイッチにより、究極のLOWDOWNを実現するSPLモードなど、あらかじめ設定しておいた車高にカンタン切り替え可能。シチュエーションに応じて思いのままの車高が選択できます。取り付けは、本体・ハーネス共にトランクルーム内のエアサスコンピューターに接続するだけ。初期設定時以外は本体操作も必要なく、後付け感なくスマートに設置できます。

付属品本体、ショートコネクター、専用ハーネス、取付部材一式、取扱/取付説明書、保証書ブラック表示部7セグLED(赤)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く)動作温度(℃)-10~50(結露無き事)適合車種LS500h(GVF50・55 H29.10~)/ LS500(VXFA50・55 H29.12~)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※車高を変化させた状態で走行すると、サスペンションに負担がかかりサスペンション破損の原因となる場合があります。 絶対に車高を変化させた状態での走行は行わないでください。
※純正サイズ以外のタイヤ・ホイールを装着した車両へ取付ないでください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、メーカーは一切の責任・保証を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593364ASC683L
99,900
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レクサスLS500/500h専用エアサスコントローラーASC683L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする