曜日別特売

サイドカメラ接続アダプター

サイドカメラ接続アダプター - データシステム

マツダCX-5にお乗りの方でルームミラー内の小型モニター映像を小さく感じたり、ワイドミラーを付けたいけど画面が見えなくなるなどの不便を感じられる方に、サイドカメラ接続アダプターをご使用いただくことで純正ルームミラーに映るサイドカメラの映像を、市販ナビ・モニターに出力できるようにします。
サイドカメラ接続アダプターは車両の配線を加工することなく安心してお取付いただけます。
本製品を装着していない時のサイドモニターと同様に以下の条件でサイドカメラ映像が表示されなくなります。・イグニッションスイッチをACCまたはOFFにしたとき。・車速20km/h以上になったとき。・4分30秒以上連続してサイドカメラの映像を表示したとき

付属品サイドカメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、RCA変換アダプター、結束バンド×3、取付/取扱説明書、保証書ケーブル長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593915SCA031U
5,690
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする