曜日別特売

マルチカメラスイッチャー

マルチカメラスイッチャー - データシステム

マルチカメラスイッチャーCSW298はスイッチ操作で最大4台のカメラ映像を切り替え可能なセレクターです。見たいカメラ映像に簡単に切替が可能。また、運転操作に連動して自動的にカメラ映像を表示させることも可能です。運転中にカメラ映像を手動で切り替える必要がなく、煩わしさから開放されるとともに、安全な運転をサポートします。
純正カメラを接続する場合、別売のハーネスやアダプターが必要になります。詳しくはデータシステムHPより適合表をご確認ください。

付属品CSW298本体、接続ハーネス、コントロールスイッチ(2m)、ピン端子ケーブル(1m)、エレクトロタップ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書質量(g)約109(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70(突起部除く)、【コントロールスイッチ】18×34×9電源電圧(V)12/24消費電流(mA)約140以下(本体のみ)※カメラ除くヒューズ2.0ARoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCA端子1系統NTSC映像入力RCA端子4系統NTSC内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593897CSW298
8,990
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする