曜日別特売

フロントカメラ接続アダプター

フロントカメラ接続アダプター - データシステム

フロントカメラ接続アダプターは標準・メーカーオプションナビを市販ナビに載せ替えても装着されているフロントカメラをそのまま接続して活かすことができます。
幅広い市販ナビに接続可能。また、市販ナビ以外にも外部入力(RCA)端子を装着した車載モニターなら、フロントカメラ接続アダプターを使用してフロントカメラ映像を映すことが可能です。
ナビにフロントカメラがない場合でも、データシステム製スーパースリムモニター「SSm-W5.0」など外部入力(RCA)端子を装備した車載モニターへ接続することもできます。

用途マツダ車のフロントブラインドモニターシステムのカメラを市販ナビ・市販モニターに映すためのアダプターです仕様(映像信号)NTSC付属品フロントカメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、結束バンド×2、取付/取扱説明書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムWEBサイトより最新適合表を確認の上ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593346FCA052U
3,990
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする