曜日別特売

ビルトインカメラ

ビルトインカメラ - データシステム

ビルトインカメラ BIC263は、取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用。フロント、サイド、リアなどニーズに合わせた装着が可能です。水平画角180°の広範囲を見渡せるワイド映像で運転時の視界をサポート。埋め込みタイプなので目立たず自由に取り付けできます。

仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、ホールソー、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書質量(g)17(ケーブル除く)電源(V)DC12有効画素数約40万画素消費電力(mA)約37解像度(水平)480TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCMOSヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】180/【垂直】110外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(露出部)28×12、(埋込部)23×15出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※本製品を装着するには車体に穴を開ける必要があります。
※車体に穴をあけて埋めこむ場合は、装着する位置の内側に20mm以上のクリアランス(かめらの埋込部の逃げ)が必要になります。
※本製品はDC12V車専用品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593240BIC263
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする