曜日別特売

LEDバルブ<輝>

LEDバルブ<輝> - データシステム

ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。

付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80消費電力(W)25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※装着する車種によりバルブ形状が異なります。バルブ形状をご確認の上ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593100LED-H11
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDバルブ照射比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする