曜日別特売

エアサス&アクティブサスコントローラー

エアサス&アクティブサスコントローラー - データシステムエアサス&アクティブサスコントローラー - データシステム

エアサス&アクティブサスコントローラーの最上位機種
液晶ディスプレイにブルー/レッドのデュアルLEDバックライトを搭載し、多彩なグラフィカル表示を実現したエアサス&アクティブサスコントローラーASC680。車高制御状態をモニターできるバルブモニター機能(エアサス車のみ)を搭載し、機能もさらにUP。多機能でありながら抜群の操作性も実現しました。

付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書材質耐熱ABS樹脂【ボディ】シルバー質量(g)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×23×82モニタ16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(ブルー/レッドデュアルLED)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※本製品はエア(アクティブ)サスペンション車で、車種別専用ハーネスが設定されている車種専用です。車種別専用ハーネスが設定されていない車種には取り付けできません。
※車高を変化させた状態で走行すると、サスペンションに負担がかかりサスペンション破損の原因となる場合があります。絶対に車高を変化させた状態での走行は行わないでください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、メーカーは一切の責任・保証を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593197ASC680
54,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする