コーナーガイドセンサーオプション 警告キャンセル車速アダプター

コーナーガイドセンサーオプション 警告キャンセル車速アダプター - データシステム

前後の障害物をセンサーで確認。障害物までの距離を確認したい、そんな時に便利なコーナーガイドセンサーです。障害物までの距離をLEDとアラームでお知らせ。
本製品は車速10km/h以上、パーキングブレーキONまたはシフトレバーを「P」ポジションにシフトした状態(説z工方法によって選択可能)で、CGS252の不要な警告動作音をキャンセルすることができます。【注意事項:k次の条件をご確認ください】・対応する車速パルスは2パルス、4パルス、8パルス、16パルスです。・パーキングブレーキ信号、シフトPポジション信号が0V→12V、12V→0Vの電圧変化をすること

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48592978KC2525
2,990
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする