マグネット内蔵のフタがフレームにくっつくため荷物の出し入れもスムーズ。単体でも使えるメッシュバッグ付き。フレームは折りたたみ可能。スーパーのカートにかけて使用可能。保冷保温機能付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/買い物キャリー/カートセット/カート/バッグ/バッグインバッグ/サブバッグ/キャリー/保冷/保温/クーラーバッグ/メッシュ/プレゼント/贈り物/母の日/父の日/誕生日/おしゃれ/シンプル/買い物/スーパー/収納/旅行/お土産/おみやげ/ピクニック材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム質量(kg)約2容量(L)26耐荷重(kg)20機能保温/保冷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:34×22×40、フレーム:34×31×88内容量1台