スペインをイメージしたポップなカラーシリーズ。手に取るだけで毎日出掛けたくなるような明るいカラー。バッグ内側はPVCコーティングを施し、防水性を高めた仕様。バッグ背面には大型のファスナーポケット付き。
日本人女性の平均身長で一番持ちやすい高さを追求した日本オリジナルフレーム採用。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/エコバッグ/折りたたみ/折り畳み/2輪/大容量/36L/軽量/軽い/静音/静か/防水/無地/シンプル/おしゃれ/かわいい/カラー/カラフル/ポップ/鮮やか/スペイン製/プレゼント/贈り物/母の日ギフト/誕生日/買い物/レジャー材質フレーム:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂、バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン質量(kg)約1.6容量(L)36耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:(約)34×29×87.5、折り畳み時:(約)34×14×87.5、バッグ:(約)34×20×54内容量1台