スタンダードタイプは日本産業規格JIS T 9001医療用マスククラスⅡ適合品。 全国マスク工業会会員マーク入。 安価で高品質なサージカルマスク。 高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。 長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
対象ウイルス・風邪・花粉構造3層入数(枚)50ひもタイプ耳かけ形状プリーツ色ホワイト適合PFE≧98%、BFE≧98%、VFE≧98%、可燃性(区分1)、血液バリア16.0kPa、安全衛生・通気性寸法(mm)175×95規格日本産業規格 JIS T 9001/医療用マスククラスⅡ 規格適合番号M22305005内容量1箱(50枚)