サンコー(電子機器)
電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」
ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
セット内容
本体、日本語取扱説明書
材質
アルミ合金(アルマイト処理)
寸法(mm)
設置可能面積:64×119以上
質量(g)
約740
羽根枚数
4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×110×220
首振角度(°)
45
耐熱温度(℃)
本体:350、ケーブル:200
適合温度(℃)
340以内(設置面)
羽根径(Φmm)
直径180
内容量
1個
注意
※天板が高熱にならないストーブやセラミックヒーター、電気ストーブ、ファンヒーターなどにはご利用いただけませんのでご注意ください。
※熱源の温度・使用環境によってファンの回転速度は異なります。
※ファンを止めるスイッチはありません。ファンを止めるには本体が冷めるのをお待ちください。
※使用中や使用後間もなく本体に触る場合は、ハンドルであっても必ず断熱性のある手袋を着用してください。(ファンが停止していても、使用後しばらくは本体が高温になっています。)
※記載されている物以外は付属いたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48603234
STFALLSBK
¥7,255
¥
7,190
¥7,909
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください