曜日別特売

ふわふわボールあてセット ブルー

ふわふわボールあてセット ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:やわらかいボールとくっつくベストのセット
商品説明: ボールがくっつくのであたったことがわかりやすいです。

セット内容ベスト×1、ボール×3材質ポリエステル寸法(mm)290(裾横幅)×460(肩から裾まで)ボール(mm)Φ55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4860298875170
オープン
773
850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ふわふわボールあてセット【アーテック 幼児向け玩具】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする